BM SPA - BMM000550042 Chiavi a forchetta doppie cromate

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione semplice (unilaterale) - no
Apertura di chiave minore - 12 mm
Apertura di chiave maggiore - 13 mm
Lunghezza - 170 mm
Larghezza testa grande - 29.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8014230021706
Codice prodotto
BMM000550042
Cod. produttore
000550042
Produttore
BMM
Versione semplice (unilaterale):
no
Apertura di chiave minore:
12 mm
Apertura di chiave maggiore:
13 mm
Lunghezza:
170 mm
Larghezza testa grande:
29.5 mm
Larghezza testa piccola:
27.5 mm
Altezza della testa grande:
5 mm
Altezza della testa piccola:
5 mm


