BM SPA - BMM000550024 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 8X10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione semplice (unilaterale) - no
Apertura di chiave minore - 8 mm
Apertura di chiave maggiore - 10 mm
Lunghezza - 140 mm
Larghezza testa grande - 21.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8014230021645
Codice prodotto
BMM000550024
Cod. produttore
000550024
Produttore
BMM
Versione semplice (unilaterale):
no
Apertura di chiave minore:
8 mm
Apertura di chiave maggiore:
10 mm
Lunghezza:
140 mm
Larghezza testa grande:
21.5 mm
Larghezza testa piccola:
19.5 mm
Altezza della testa grande:
4 mm
Altezza della testa piccola:
4 mm