BM SPA - BMM000550012 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 6X7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione semplice (unilaterale) - no
Apertura di chiave minore - 6 mm
Apertura di chiave maggiore - 7 mm
Lunghezza - 120 mm
Larghezza testa grande - 17.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8014230021607
Codice prodotto
BMM000550012
Cod. produttore
000550012
Produttore
BMM
Versione semplice (unilaterale):
no
Apertura di chiave minore:
6 mm
Apertura di chiave maggiore:
7 mm
Lunghezza:
120 mm
Larghezza testa grande:
17.5 mm
Larghezza testa piccola:
15.5 mm
Altezza della testa grande:
3.5 mm
Altezza della testa piccola:
3.5 mm