BM SPA - BMM000520052 CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI 52


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione semplice (unilaterale) - sì
Apertura di chiave minore - 46 mm
Lunghezza - 370 mm
Larghezza testa piccola - 98 mm
Altezza della testa piccola - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230540665
Codice prodotto
BMM000520052
Cod. produttore
000520052
Produttore
BMM
Versione semplice (unilaterale):
sì
Apertura di chiave minore:
46 mm
Lunghezza:
370 mm
Larghezza testa piccola:
98 mm
Altezza della testa piccola:
11 mm
Chiavi a forchetta semplice cromate