BM SPA - BMM000520046 CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI 46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiave da un lato - sì
Apertura di chiave piccola - 46 mm
Lunghezza - 370 mm
Larghezza testa piccola - 98 mm
Altezza testa piccola - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230021515
Codice prodotto
BMM000520046
Cod. produttore
000520046
Produttore
BMM
Chiave da un lato:
sì
Apertura di chiave piccola:
46 mm
Lunghezza:
370 mm
Larghezza testa piccola:
98 mm
Altezza testa piccola:
11 mm
Chiavi a forchetta semplice cromate


