BM SPA - BMM000520034 CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI 34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiave da un lato - sì
Apertura di chiave piccola - 34 mm
Lunghezza - 270 mm
Larghezza testa piccola - 68.5 mm
Altezza testa piccola - 8.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230021447
Codice prodotto
BMM000520034
Cod. produttore
000520034
Produttore
BMM
Chiave da un lato:
sì
Apertura di chiave piccola:
34 mm
Lunghezza:
270 mm
Larghezza testa piccola:
68.5 mm
Altezza testa piccola:
8.5 mm
Chiavi a forchetta semplice cromate


