pagina iniziale

BM SPA - BMM000420838 CHIAVI COMBINATE ANTISCINTILLA BA 38

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM000420838 CHIAVI COMBINATE ANTISCINTILLA BA 38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forchetta - 38 mm

  • Apertura poligonale - 38 mm

  • Piegata -

  • Lunghezza - 430 mm

  • Larghezza forchetta - 78.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230494302

Codice prodotto

BMM000420838

Cod. produttore

000420838

Produttore

BMM

Apertura forchetta:

38 mm

Apertura poligonale:

38 mm

Piegata:

Lunghezza:

430 mm

Larghezza forchetta:

78.5 mm

Larghezza poligonale:

58 mm

Altezza poligonale:

23.5 mm

Altezza forchetta:

15 mm

Modello antiscintilla:

Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla