pagina iniziale
in esaurimento

BFT - BFT2611940 PHOBOS BT KIT A40

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 4000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 500 kg

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908466792

Codice prodotto

BFT2611940

Cod. produttore

2611940

Produttore

SFY

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

4000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

500 kg

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

Con comando di sblocco a chiave:

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 4 m di lunghezza. Finecorsa magnetico.