BFT - BFT2611902 OROKIT 230V50HZ 1MITTO4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 1800 mm
Azionamento - Idraulico
Peso massimo per anta - 180 kg
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8027908193315
Codice prodotto
BFT2611902
Cod. produttore
2611902
Produttore
SFY
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
1800 mm
Azionamento:
Idraulico
Peso massimo per anta:
180 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Funzione rallentamento corsa:
no
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì


