BFT - BFT2611897 E5 SMART BT KIT A12 - 1209 -R930153 0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 1200 mm
Peso massimo per anta - 80 kg
Finecorsa - Finecorsa interno
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027908552723
Codice prodotto
BFT2611897
Cod. produttore
2611897
Produttore
SFY
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
1200 mm
Peso massimo per anta:
80 kg
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tensione del motore:
24 V
Funzione rallentamento corsa:
sì
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Con ricevitore radio:
sì


