pagina iniziale
in esaurimento

BFT - BFT2611890 VIRGO SMART BT A 20 KIT ITA 24-230V

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2611890 VIRGO SMART BT A 20 KIT ITA 24-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 2000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 200 kg

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908523815

Codice prodotto

BFT2611890

Cod. produttore

2611890

Produttore

SFY

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

2000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

200 kg

Tensione del motore:

24 V

Funzione rallentamento corsa:

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

Con comando di sblocco a chiave:

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza. Finecorsa Elettromeccanico. Il kit comprende: 1 lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24V (RADIUS B LTA 24 R1); 1 selettore a chiave da esterno con doppio contatto (Q.BO KEY WM); 1 trasmettitore a 4 canali, portata 50/100m, alimentazione 12V con 1 pila tipo 23A (MITTO B RCB04 R1); 1 operatore irreversibile elettromeccanico 24V per cancelli a battente fino a 200kg di peso e 2m di lunghezze, con centraledi comando integrata (VIRGO SMART BT A 20); 1 operatore irreversibile elettromeccanico 24V per cancelli a battente fino a 200kg di peso e 2m di lunghezza (VIRGO SMART BT A 20 SLAVE); 1 coppia di fotocellule autoallineanti, portata 30m, alimentazione 24V AC/DC (DESME A15)