BFT - BFT2611888 ELI SMART BT KIT A35 VELOCE -R930148 000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima larghezza dell'anta - 3500 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027908561701
Codice prodotto
BFT2611888
Cod. produttore
2611888
Produttore
SFY
Massima larghezza dell'anta:
3500 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Tensione del motore:
24 V
Kit completo per l'automatizzazione di cancelli a battente con operatori elettromeccanici interrati 24 V. Utilizzabile su ante fino a 3.5 m di lunghezza. Finecorsa ad encoder relativo. Casse di fondazione escluse.


