BFT - BFT2611733 ORO E 230V50/60HZ APRICANC.OLEOD. NO BL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima larghezza dell'anta - 2500 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 200 kg
Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8027908148186
Codice prodotto
BFT2611733
Cod. produttore
2611733
Produttore
SFY
Massima larghezza dell'anta:
2500 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
200 kg
Finecorsa:
Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Funzione rallentamento corsa:
no
Chiusura automatica:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
no