BFT - BFT2611723 LUXR 2BSN2 BATT.RALL.2BL.220-230V50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2000 mm
Peso massimo per anta - 300 kg
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027908148087
Codice prodotto
BFT2611723
Cod. produttore
2611723
Produttore
SFY
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2000 mm
Peso massimo per anta:
300 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì


