BFT - BFT2611710 FORB-R OPERATORE PORTE PIEGH.230V50/60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Azionamento - Idraulico
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Con unità di controllo motore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8027908147196
Codice prodotto
BFT2611710
Cod. produttore
2611710
Produttore
SFY
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Azionamento:
Idraulico
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Operatore idraulico ad uso molto intensivo per porte a libro industriali, massimo due pannelli per anta. Superficie pannello 2,4mq. Realizzato per le condizioni di impiego più gravose, unisce la forza e l’affidabilità tipiche degli operatori idraulici.