pagina iniziale

BFT - BFT2611681 SUB EL SC OPER.OLEOD DX 220V-230V50/60HZ

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2611681 SUB EL SC OPER.OLEOD DX 220V-230V50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, solo destra

  • Massima larghezza dell'anta - 3500 mm

  • Peso massimo per anta - 800 kg

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908145666

Codice prodotto

BFT2611681

Cod. produttore

2611681

Produttore

SFY

Modello:

A una anta, solo destra

Massima larghezza dell'anta:

3500 mm

Peso massimo per anta:

800 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Operatore oleodinamico reversibile interrato per ante a battente fino a 3.5 m Tempo di manovra 33 sec . Destro.