BFT - BFT2601016 SUB BT 2B OPERATORE OLEODINAMICO 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2500 mm
Peso massimo per anta - 800 kg
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027908376817
Codice prodotto
BFT2601016
Cod. produttore
2601016
Produttore
SFY
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2500 mm
Peso massimo per anta:
800 kg
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no