BFT - BFT2600975 SUB ER SC OPER.OLEOD DX 220V-230V50/60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, solo destra
Massima larghezza dell'anta - 2500 mm
Azionamento - Idraulico
Peso massimo per anta - 800 kg
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8027908145574
Codice prodotto
BFT2600975
Cod. produttore
2600975
Produttore
SFY
Modello:
A una anta, solo destra
Massima larghezza dell'anta:
2500 mm
Azionamento:
Idraulico
Peso massimo per anta:
800 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Funzione rallentamento corsa:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no