pagina iniziale
in esaurimento

BFT - BFT2600926 GIUNO ULTRA BT A20 KIT ITA

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2600926 GIUNO ULTRA BT A20 KIT ITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 2000 mm

  • Azionamento - Idraulico

  • Peso massimo per anta - 300 kg

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908500533

Codice prodotto

BFT2600926

Cod. produttore

2600926

Produttore

SFY

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

2000 mm

Azionamento:

Idraulico

Peso massimo per anta:

300 kg

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

Kit per automazione cancelli a battente fino a 300Kg, per ante lunghezza massima 2m. Composto da: 2 - GIUNO BT A20 Operatore idraulico 24 V per uso intensivo per cancelli battenti fino a 300 kg di peso e 2 m di lungh ezza, 1 - MITTO B RCB04 R1 Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code, 1 - THALIA P G Quadro di comando per 1 o 2 op eratori in 24V p er cancelli a battente, 1 - Q.BO KEY WM AV Selettore a chiave da esterno antivandalismo con struttura in metallo, 1 - RADIUS B LTA 24 R1 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24V, 1 - DESME A.15 Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alim entazione 24 V ac/dc, 1 - CMS Cartello di segnalazione.