BFT - BFT2600869 GIUNO ULTRA BT A20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima larghezza dell'anta - 2 mm
Peso massimo per anta - 300 kg
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027908486950
Codice prodotto
BFT2600869
Cod. produttore
2600869
Produttore
SFY
Massima larghezza dell'anta:
2 mm
Peso massimo per anta:
300 kg
Tensione del motore:
24 V
Operatore oleodinamico a 24 V per ante a battente fino a 2 m. 300 kg di peso ed impiego molto Intensivo. Tempo di manovra 14 s.


