BFT - BFT2600026 SUB G SC OPERAT OLEOD.SX 220-230V50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, solo sinistra
Massima larghezza dell'anta - 1800 mm
Peso massimo per anta - 800 kg
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027908145291
Codice prodotto
BFT2600026
Cod. produttore
2600026
Produttore
SFY
Modello:
A una anta, solo sinistra
Massima larghezza dell'anta:
1800 mm
Peso massimo per anta:
800 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Operatore oleodinamico interrato per ante a battente fino a 1.8 m Tempo di manovra 33 sec Operatore Sinistro.


