BEURER - BUE95208 Babysitter Eco+ LCD 16PilottAne 800m 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 800 m
Alimentazione - Accumulatore / rete
Colore base - Bianco
Numero di canali - 2
Potenza di trasmissione variabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4211125952082
Codice prodotto
BUE95208
Cod. produttore
95208
Produttore
BUE
Portata:
800 m
Alimentazione:
Accumulatore / rete
Colore base:
Bianco
Numero di canali:
2
Potenza di trasmissione variabile:
sì
Con postazione di ricarica:
sì


