BEURER - BUE76007 Fettanalysewaage b.200kg XXL-LCD 8Speich

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di indicazione - Digitale
Colore base - Nero
Analisi della massa grassa - sì
Carico max. - 200 kg
Suddivisione dei valori misurati - 100 g
Confezione
1 PZ
EAN
4211125760076
Codice prodotto
BUE76007
Cod. produttore
76007
Produttore
BUE
Tipo di indicazione:
Digitale
Colore base:
Nero
Analisi della massa grassa:
sì
Carico max.:
200 kg
Suddivisione dei valori misurati:
100 g
Calcolo massa acquea:
sì
Materiale del piano di calpestio:
Vetro
Larghezza della superficie di calpestio:
30 cm
Profondità pedana:
35 cm
Alimentazione:
Batteria
Con funzione memoria:
sì
Larghezza:
300 mm
Altezza:
28 mm
Profondità:
350 mm