BEURER - BUE75634 Personenwaage b.180kg 100gTeil Glas LCD-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di indicazione - Digitale
Colore base - Argento
Analisi della massa grassa - no
Carico max. - 180 kg
Suddivisione dei valori misurati - 100 g
Confezione
1 PZ
EAN
4211125756345
Codice prodotto
BUE75634
Cod. produttore
75634
Produttore
BUE
Tipo di indicazione:
Digitale
Colore base:
Argento
Analisi della massa grassa:
no
Carico max.:
180 kg
Suddivisione dei valori misurati:
100 g
Calcolo massa acquea:
no
Materiale del piano di calpestio:
Vetro
Larghezza della superficie di calpestio:
30 cm
Profondità pedana:
30 cm
Alimentazione:
Batteria


