BEURER - BUE74909 Fettanalysewaageb.180kg Glas LCD-Anz BMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di indicazione - Digitale
Colore base - Altri
Analisi della massa grassa - sì
Carico max. - 180 kg
Suddivisione dei valori misurati - 100 g
Confezione
1 PZ
EAN
4211125749095
Codice prodotto
BUE74909
Cod. produttore
74909
Produttore
BUE
Tipo di indicazione:
Digitale
Colore base:
Altri
Analisi della massa grassa:
sì
Carico max.:
180 kg
Suddivisione dei valori misurati:
100 g
Calcolo massa acquea:
sì
Materiale del piano di calpestio:
Vetro
Larghezza della superficie di calpestio:
30 cm
Profondità pedana:
30 cm
Alimentazione:
Batteria


