BEURER - BUE74860 Fettanalysewaage b.200kg Glas Dot-Matrix

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di indicazione - Digitale
Colore base - Nero
Analisi della massa grassa - sì
Carico max. - 200 kg
Suddivisione dei valori misurati - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4211125748609
Codice prodotto
BUE74860
Cod. produttore
74860
Produttore
BUE
Tipo di indicazione:
Digitale
Colore base:
Nero
Analisi della massa grassa:
sì
Carico max.:
200 kg
Suddivisione dei valori misurati:
Altri
Calcolo massa acquea:
sì
Materiale del piano di calpestio:
Vetro
Larghezza della superficie di calpestio:
39 cm
Profondità pedana:
38 cm
Alimentazione:
Batteria
Con funzione memoria:
sì
Larghezza:
390 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
380 mm