BEURER - BUE73582 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XXLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di indicazione - Digitale
Colore base - Acciaio Inox
Analisi della massa grassa - no
Carico max. - 200 kg
Suddivisione dei valori misurati - 100 g
Confezione
1 PZ
EAN
4211125735821
Codice prodotto
BUE73582
Cod. produttore
73582
Produttore
BUE
Tipo di indicazione:
Digitale
Colore base:
Acciaio Inox
Analisi della massa grassa:
no
Carico max.:
200 kg
Suddivisione dei valori misurati:
100 g
Calcolo massa acquea:
no
Materiale del piano di calpestio:
Vetro
Larghezza della superficie di calpestio:
35 cm
Profondità pedana:
30 cm
Alimentazione:
Batteria
Con funzione memoria:
no
Larghezza:
350 mm
Altezza:
28 mm
Profondità:
300 mm