BEURER - BUE73578 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XLLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di indicazione - Digitale
Colore base - Nero
Analisi della massa grassa - no
Carico max. - 200 kg
Suddivisione dei valori misurati - 100 g
Confezione
1 PZ
EAN
4211125735784
Codice prodotto
BUE73578
Cod. produttore
73578
Produttore
BUE
Tipo di indicazione:
Digitale
Colore base:
Nero
Analisi della massa grassa:
no
Carico max.:
200 kg
Suddivisione dei valori misurati:
100 g
Calcolo massa acquea:
no
Materiale del piano di calpestio:
Vetro
Larghezza della superficie di calpestio:
31 cm
Profondità pedana:
31 cm
Alimentazione:
Batteria
Con funzione memoria:
no
Larghezza:
310 mm
Altezza:
28 mm
Profondità:
310 mm


