BEURER - BUE73575 Fettanalysewaage b.200kg Glas XL-LCD BMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di indicazione - Digitale
Colore base - Bianco
Analisi della massa grassa - sì
Carico max. - 200 kg
Suddivisione dei valori misurati - 100 g
Confezione
1 PZ
EAN
4211125735753
Codice prodotto
BUE73575
Cod. produttore
73575
Produttore
BUE
Tipo di indicazione:
Digitale
Colore base:
Bianco
Analisi della massa grassa:
sì
Carico max.:
200 kg
Suddivisione dei valori misurati:
100 g
Calcolo massa acquea:
sì
Materiale del piano di calpestio:
Vetro
Larghezza della superficie di calpestio:
31 cm
Profondità pedana:
31 cm
Alimentazione:
Batteria
Con funzione memoria:
sì
Larghezza:
310 mm
Altezza:
28 mm
Profondità:
310 mm