BEURER - BUE73212 Kofferwaage bis 40kg 10gTeil. LCD Abscha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di indicazione - Digitale
Colore base - Argento
Analisi della massa grassa - no
Carico max. - 40 kg
Suddivisione dei valori misurati - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4211125732127
Codice prodotto
BUE73212
Cod. produttore
73212
Produttore
BUE
Tipo di indicazione:
Digitale
Colore base:
Argento
Analisi della massa grassa:
no
Carico max.:
40 kg
Suddivisione dei valori misurati:
Altri
Calcolo massa acquea:
no
Alimentazione:
Batteria


