BEURER - BUE70312 KA1/4chenwaage b.15kg 1gTeilung Tara LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilancia da tavolo
Tipo di indicazione - Digitale
Carico max. - 15000 g
Suddivisione - 1 g
Colore base - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4211125703127
Codice prodotto
BUE70312
Cod. produttore
70312
Produttore
BUE
Modello:
Bilancia da tavolo
Tipo di indicazione:
Digitale
Carico max.:
15000 g
Suddivisione:
1 g
Colore base:
Acciaio Inox
Funzione di pesatura:
sì
Larghezza:
200 mm
Altezza:
21 mm
Profondità:
260 mm


