BEURER - BUE70311 KA1/4chenwaage b.15kg 1gTeilung Tara LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilancia da tavolo
Tipo di indicazione - Digitale
Carico max. - 15000 g
Suddivisione - 1 g
Colore base - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4211125703110
Codice prodotto
BUE70311
Cod. produttore
70311
Produttore
BUE
Modello:
Bilancia da tavolo
Tipo di indicazione:
Digitale
Carico max.:
15000 g
Suddivisione:
1 g
Colore base:
Nero
Funzione di pesatura:
sì
Larghezza:
263 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
20 mm


