BEURER - BUE64703 Bauchmuskeltrainer 5Prog. 70-140cm Umfan

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore base - Nero
Larghezza - 91 mm
Altezza - 22 mm
Profondità - 88 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4211125647032
Codice prodotto
BUE64703
Cod. produttore
64703
Produttore
BUE
Modello:
Altri
Colore base:
Nero
Larghezza:
91 mm
Altezza:
22 mm
Profondità:
88 mm


