BEURER - BUE60422 BlutdruckmessgerAt f. Oberarm 4x30 Sp.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004475444
Codice prodotto
BUE60422
Cod. produttore
60422
Produttore
BUE
Blutdruckmessgerat, Mit Manschette fur Oberarmumfange von 22-42 cm, Manschettensitzkontrolle: fur die korrekte Positionierung der Manschette am Oberarm, Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Ubersichtlich, gut ablesbares Display, Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstorungen, Vier Benutzerspiecher fur je 30 Messwerte, Durchschnittswertberechnung aller Messwerte, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehler, Automatische Druckvorwahl und Luftablass, Batteriewechselanzeige, Mit USB-C Anschluss fur optionalen Netzbetrieb, Inkl. 4 x 1,5 V Batterien AA und Aufbewahrungstasche, Medizinprodukt, Produktma?e (LxBxH): 112 x 110 x 53 mm, Produktgewicht ca. 341 g (mit Manschette, ohne Batterie)