BEURER - BUE59400 HaarglAtter 120-220G Keramikbesch. LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piastra per capelli
Colore base - Altri
Regolazione della velocità graduale - sì
Larghezza - 32 mm
Altezza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4211125594008
Codice prodotto
BUE59400
Cod. produttore
59400
Produttore
BUE
Modello:
Piastra per capelli
Colore base:
Altri
Regolazione della velocità graduale:
sì
Larghezza:
32 mm
Altezza:
34 mm
Profondità:
293 mm