BEURER - BUE59334 LAusekamm elekt.Impulse zur Entf. von L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore base - Argento
Larghezza - 37 mm
Altezza - 50 mm
Profondità - 158 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4211125593346
Codice prodotto
BUE59334
Cod. produttore
59334
Produttore
BUE
Modello:
Altri
Colore base:
Argento
Larghezza:
37 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
158 mm