pagina iniziale

BEURER - BUE59117 Multifunktionsstyler 25W 7AufsAtze Kera

copiacopia
BEURER - BUE59117 Multifunktionsstyler 25W 7AufsAtze Kera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ferro arricciacapelli

  • Potenza - 25 W

  • Colore base - Nero

  • Numero di livelli di potenza - 1

  • Livello di raffreddamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125591175

Codice prodotto

BUE59117

Cod. produttore

59117

Produttore

BUE

Modello:

Ferro arricciacapelli

Potenza:

25 W

Colore base:

Nero

Numero di livelli di potenza:

1

Livello di raffreddamento:

no

Regolazione della velocità graduale:

no

Cambiamento della tensione:

Nessuno

Numero di spazzole di ricambio:

7

Sensore:

no

Diffusore:

no