BEURER - BUE59101 Lockenstab Keratin-Keramik-Besch. 200G k

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ferro arricciacapelli
Potenza - 37 W
Colore base - Nero
Numero di livelli di potenza - 1
Livello di raffreddamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4211125591014
Codice prodotto
BUE59101
Cod. produttore
59101
Produttore
BUE
Modello:
Ferro arricciacapelli
Potenza:
37 W
Colore base:
Nero
Numero di livelli di potenza:
1
Livello di raffreddamento:
no
Tensione:
100...240 V
Regolazione della velocità graduale:
no
Cambiamento della tensione:
Nessuno
Numero di spazzole di ricambio:
0
Sensore:
no
Diffusore:
no
Larghezza:
42 mm
Altezza:
38 mm
Profondità:
320 mm