BEURER - BUE57308 Nachkaufset Raspeln fA1/4r MP55 Hornhaut

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Numero di pezzi - 2
Dispositivo adatto per la cura dei capelli - no
Dispositivo adatto per l'igiene orale - no
Adatto come rasoio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4211125573089
Codice prodotto
BUE57308
Cod. produttore
57308
Produttore
BUE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Numero di pezzi:
2
Dispositivo adatto per la cura dei capelli:
no
Dispositivo adatto per l'igiene orale:
no
Adatto come rasoio:
no