BEURER - BUE57068 ManikA1/4r/PedikA1/4rstation Netz 10Aufs

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set per la cura personale
Colore base - Bianco
Potenza - 30 W
Larghezza - 235 mm
Altezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4211125589318
Codice prodotto
BUE57068
Cod. produttore
57068
Produttore
BUE
Modello:
Set per la cura personale
Colore base:
Bianco
Potenza:
30 W
Larghezza:
235 mm
Altezza:
110 mm


