BEURER - BUE53106 FuAwArmer 32x26x26cm 100W 3St. BSS Abs

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scaldapiedi
Numero di livelli di potenza - 3
Potenza - 100 W
Con termostato - no
Colore base - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4211125531065
Codice prodotto
BUE53106
Cod. produttore
53106
Produttore
BUE
Modello:
Scaldapiedi
Numero di livelli di potenza:
3
Potenza:
100 W
Con termostato:
no
Colore base:
Grigio
Dispositivo per lo spegnimento automatico:
sì
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
260 mm
Lunghezza:
320 mm
Altezza:
260 mm


