BEURER - BUE43105 Heizzudecke 200x150cm 6Stufen BSS Abscha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura termica
Numero di livelli di potenza - 6
Potenza - 150 W
Dispositivo per lo spegnimento automatico - sì
Larghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4211125431051
Codice prodotto
BUE43105
Cod. produttore
43105
Produttore
BUE
Modello:
Copertura termica
Numero di livelli di potenza:
6
Potenza:
150 W
Dispositivo per lo spegnimento automatico:
sì
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
200 mm
Materiale copertura:
Altri


