BEURER - BUE31716 Heizdecke 150x140cm 2x60W waschbar 2x3St

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sottocoperta termica
Numero di livelli di potenza - 3
Potenza - 60 W
Con termostato - no
Colore base - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4211125317164
Codice prodotto
BUE31716
Cod. produttore
31716
Produttore
BUE
Modello:
Sottocoperta termica
Numero di livelli di potenza:
3
Potenza:
60 W
Con termostato:
no
Colore base:
Bianco
Dispositivo per lo spegnimento automatico:
sì
Tensione:
220...230 V
Larghezza:
1400 mm
Lunghezza:
1500 mm
Materiale copertura:
Altri