pagina iniziale

BEURER - BUE27404 Heizkissen 47x34cm 100W 6St BSS Abschalt

copiacopia
BEURER - BUE27404 Heizkissen 47x34cm 100W 6St BSS Abschalt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cuscino riscaldante

  • Numero di livelli di potenza - 6

  • Con termostato -

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico -

  • Larghezza - 340 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125274047

Codice prodotto

BUE27404

Cod. produttore

27404

Produttore

BUE

Modello:

Cuscino riscaldante

Numero di livelli di potenza:

6

Con termostato:

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Larghezza:

340 mm

Lunghezza:

470 mm

Materiale copertura:

Altri