BERKER - BRK385203 COMM.X VEN.BIPOL.X P.ZO C.LE + SERRATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Chiave
Composizione - Elemento di base
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 10 A
Modello - Interruttore bipolare
Confezione
10 PZ
EAN
4011334489252
Codice prodotto
BRK385203
Cod. produttore
385203
Produttore
HBO
Funzionamento:
Chiave
Composizione:
Elemento di base
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Interruttore bipolare
Numero di poli:
2
Materiale:
Altri
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
no
Numero di tasti:
0
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm