BERKER - BRK38112189 COMM.A UNIPOL.CON P.ZO C.LE R.CLASS BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Manopola a rotella
Composizione - Elemento di base
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 10 A
Modello - Interruttore unipolare
Confezione
1 PZ
EAN
4011334489337
Codice prodotto
BRK38112189
Cod. produttore
38112189
Produttore
HBO
Funzionamento:
Manopola a rotella
Composizione:
Elemento di base
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Interruttore unipolare
Colore:
Bianco
Numero di poli:
1
Materiale:
Metallo
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Qualità del materiale:
Altri
Collegamento:
Morsetto a vite
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
no
Numero di tasti:
0
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no