BERKER - BRK30653515 INT.DOPP UNIP.CON BIL.DOPP + FRECC W1 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Basculante
Composizione - Elemento di base
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 10 A
Modello - Interruttore unipolare
Confezione
10 PZ
EAN
4011334390299
Codice prodotto
BRK30653515
Cod. produttore
30653515
Produttore
HBO
Funzionamento:
Basculante
Composizione:
Elemento di base
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Interruttore unipolare
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
7011
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55