BERKER - BRK13283505 CORN.1P X MONT.INC. W1 GRIGIO CHIARO OP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 1 
- Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale 
- Materiale - Plastica 
- Con casella di testo - no 
- Numero di unità orizzontali - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4011334405108
Codice prodotto
BRK13283505
Cod. produttore
13283505
Produttore
HBO
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite / morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
83 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
83 mm
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
71 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
71 mm


