BERKER - BRK13237004 CORN.2P X MONT.VERT.K5 INOX, METALLO OP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Acciaio Inox
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Confezione
2 PZ
EAN
4011334281948
Codice prodotto
BRK13237004
Cod. produttore
13237004
Produttore
HBO
Numero di unità:
2
Colore:
Acciaio Inox
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
87 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
151.5 mm
Numero RAL (affine):
9022
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
71.5 mm
Profondità:
9.9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
56.5 mm