pagina iniziale

BERKER - BRK10156086 CORN.5P Q1 ANTRACITE VELL., VERNICIATO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10156086 CORN.5P Q1 ANTRACITE VELL., VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334379331

Codice prodotto

BRK10156086

Cod. produttore

10156086

Produttore

HBO

Numero di unità:

5

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

5

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

5

Tipo di superficie:

Opaco

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Duroplast

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

364.5 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

80.5 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

59.3 mm

Profondità:

9.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

59.3 mm

Cornice quintupla Serie Q.1 antracite velluto, verniciato